Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilplatte; Gewinde: G 1/2",G 3/8"; A: 98mm; B: 94mm; C: 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FME-PZ-52-38-2
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     FME PZ 52 38 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Maß A: 98mm
Maß E: 7mm
Größe Y: 50mm
Größe X: 36mm
Größe L: 98mm
Größe S: 86,8mm
Größe F: 35mm
Größe G: 31,5mm
Größe H: 16mm
Größe P: 84mm
Größe M: 244,4mm
Größe I: 21,5mm
Größe K: 223,4mm
Gewinde: G 3/8";G 1/2"
Maß B: 94mm
Größe W: 110,2mm
Maß C: 32mm
Maß D: 5,5mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Ventilplatte
Größe J: 35mm
Größe N: 168,7mm
Größe R: 70,5mm
Anzahl der Ventile: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.