Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilplatte; Gewinde: G 1/4",G 1/8"; A: 58mm; B: 50mm; C: 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FME-PZ-52-18-10
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     FME PZ 52 18 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Maß A: 58mm
Maß E: 6mm
Größe Y: 35mm
Größe X: 24,5mm
Größe L: 253mm
Größe S: 50mm
Größe F: 23mm
Größe G: 23mm
Größe H: 9,5mm
Größe P: 241mm
Größe M: 190,4mm
Größe I: 15mm
Größe K: 171,4mm
Gewinde: G 1/4";G 1/8"
Maß B: 50mm
Größe W: 91,2mm
Maß C: 21mm
Maß D: 4,5mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Ventilplatte
Größe J: 23,5mm
Größe N: 120,7mm
Größe R: 43mm
Anzahl der Ventile: 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.