Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilplatte; Gewinde: G 1/4",G 3/8"; A: 75mm; B: 64mm; C: 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FME-PZ-52-14-4
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     FME PZ 52 14 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Maß A: 75mm
Maß E: 6mm
Größe Y: 40mm
Größe X: 29mm
Größe L: 138mm
Größe S: 67mm
Größe F: 28mm
Größe G: 27mm
Größe H: 12mm
Größe P: 126mm
Größe M: 209,4mm
Größe I: 17,5mm
Größe K: 190,4mm
Gewinde: G 1/4";G 3/8"
Maß B: 64mm
Größe W: 98,2mm
Maß C: 26mm
Maß D: 4,5mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Ventilplatte
Größe J: 28mm
Größe N: 139,3mm
Größe R: 53mm
Anzahl der Ventile: 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.