Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder für Lüfter und Hauben; ØÖffn.Mont: 4,5mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbinder für Lüfter und Hauben; ØÖffn.Mont: 4,5mm; schwarz
Verbinder für Lüfter und Hauben; ØÖffn.Mont: 4,5mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-FMB-2
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     FMB-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüfterbefestigung
Montagehalterung
lüfterbefestigung
Hersteller: RICHCO
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 4,5mm
Material: RMS-316;Silikonkautschuk
Shore-Härte: 40
Montage Element-Typ: Verbinder für Lüfter und Hauben
Information: Montage durch Durchziehen des elastischen Verbinderteils durch die Befestigungslöcher und der Blockierung mit einem Stift;Montage von Lüftern an Radiatoren, Stützen, Kanäle und Lüfterführungen
Eigenschaften mechanischer Elemente: Montage anderer Elemente mit Ø4,5mm Öffnungen;Dämpfung mechanischer Schwingungen;Resistent gegen mechanische Schwingungen;demontierbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,2275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.