Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder für Lüfter und Hauben; ØÖffn.Mont: 4,5mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder für Lüfter und Hauben; ØÖffn.Mont: 4,5mm; schwarz
Verbinder für Lüfter und Hauben; ØÖffn.Mont: 4,5mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-FMB-1
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     FMB-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüfterbefestigung
Montagehalterung
lüfterbefestigung
Hersteller: RICHCO
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 4,5mm
Material: RMS-316;Silikonkautschuk
Shore-Härte: 40
Montage Element-Typ: Verbinder für Lüfter und Hauben
Information: Montage durch Durchziehen des elastischen Verbinderteils durch die Befestigungslöcher und der Blockierung mit einem Stift;Montage von Lüftern an Radiatoren, Stützen, Kanäle und Lüfterführungen
Eigenschaften mechanischer Elemente: Montage anderer Elemente mit Ø4,5mm Öffnungen;Dämpfung mechanischer Schwingungen;Resistent gegen mechanische Schwingungen;demontierbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.