Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder für Lüfter und Hauben; ØÖffn.Mont: 3,5mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbinder für Lüfter und Hauben; ØÖffn.Mont: 3,5mm; schwarz
Verbinder für Lüfter und Hauben; ØÖffn.Mont: 3,5mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-FM-5
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     FM-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüfterbefestigung
lüfterbefestigung
Hersteller: RICHCO
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 3,5mm
Material: RMS-316;Silikonkautschuk
Shore-Härte: 40
Montage Element-Typ: Verbinder für Lüfter und Hauben
Information: Montage durch Durchziehen des elastischen Verbinderteils durch die Befestigungslöcher und der Blockierung mit einem Stift;Montage von Lüftern an Radiatoren, Stützen, Kanäle und Lüfterführungen
Eigenschaften mechanischer Elemente: Montage anderer Elemente mit Ø4,5mm Öffnungen;Dämpfung mechanischer Schwingungen;Resistent gegen mechanische Schwingungen;demontierbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,814*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,2035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,132*
€ 2,53708
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,472*
€ 1,75168
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,296*
€ 1,54224
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,186*
€ 1,41134
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,156*
€ 1,37564
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,126*
€ 1,33994
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,004*
€ 1,19476
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,814*
€ 0,96866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.