Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder für Lüfter und Hauben; ØÖffn.Mont: 5mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder für Lüfter und Hauben; ØÖffn.Mont: 5mm; schwarz
Verbinder für Lüfter und Hauben; ØÖffn.Mont: 5mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-FM-2
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     FM-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüfterbefestigung
lüfterbefestigung
Hersteller: RICHCO
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 5mm
Material: EPDM Kautschuk;RMS-180
Shore-Härte: 40
Montage Element-Typ: Verbinder für Lüfter und Hauben
Information: Montage durch Durchziehen des elastischen Verbinderteils durch die Befestigungslöcher und der Blockierung mit einem Stift;Montage von Lüftern an Radiatoren, Stützen, Kanäle und Lüfterführungen
Eigenschaften mechanischer Elemente: Montage anderer Elemente mit Ø4,5mm Öffnungen;Dämpfung mechanischer Schwingungen;Resistent gegen mechanische Schwingungen;demontierbar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,44*
Lager 2805
4
€ 5,90*
ab € 0,19*
€ 0,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 2,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.