Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haube; Metall; 92x92mm; Schraube; mit EMI Bildschirm; A: 92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haube; Metall; 92x92mm; Schraube; mit EMI Bildschirm; A: 92mm
Haube; Metall; 92x92mm; Schraube; mit EMI Bildschirm; A: 92mm
Artikel-Nr.:
     2805-FM-09
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     MFF-92
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RICHCO
Befestigung: Schraube
Material: Metall
Lüftergröße: 92x92mm
Maß A: 92mm
Maß E: 3,2mm
Setinhalt: mit EMI Bildschirm
Maß B: 82,5mm
Maß C: 12,5mm
Maß D: 4,3mm
Lüfter Zubehörs-Typ: Haube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.