Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haube; Metall; 80x80mm; Schraube; mit EMI Bildschirm; A: 83,82mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haube; Metall; 80x80mm; Schraube; mit EMI Bildschirm; A: 83,82mm
Haube; Metall; 80x80mm; Schraube; mit EMI Bildschirm; A: 83,82mm
Artikel-Nr.:
     2805-FM-08
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     MFF-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RICHCO
Befestigung: Schraube
Material: Metall
Lüftergröße: 80x80mm
Maß A: 83,82mm
Maß E: 3,2mm
Setinhalt: mit EMI Bildschirm
Maß B: 71,37mm
Maß C: 10mm
Maß D: 4,45mm
Lüfter Zubehörs-Typ: Haube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.