Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 300VAC; 32A; Ausg: Leitungen 140mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FLLE2032ASMD
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FLLE2032ASMD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 300v
entstörkondensator
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuseabmessungen: 48,5x56,5x130,5mm
Gehäusematerial: Metall
Ausgänge: Leitungen 140mm
Betriebsspannung: 300V AC;300V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 32A
Herstellerserie: FLLE2 - S
Weitere Suchbegriffe: kemet entstörkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,39004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 53,39834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 406,54002*
€ 483,78262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 362,41002*
€ 431,26792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 355,53*
€ 423,0807
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 348,82002*
€ 415,09582
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 320,39004*
€ 381,26415
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.