Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 300VAC; 32A; Ausg: Leitungen 140mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FLLE2032ARDD
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FLLE2032ARDD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 300v
entstörkondensator
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuseabmessungen: 48,5x56,5x130,5mm
Gehäusematerial: Metall
Ausgänge: Leitungen 140mm
Betriebsspannung: 300V AC;300V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 32A
Herstellerserie: FLLE2 - R
Weitere Suchbegriffe: kemet entstörkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,36004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 51,39334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 395,44002*
€ 470,57362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 365,20002*
€ 434,58802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 335,10*
€ 398,769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 325,81002*
€ 387,71392
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 308,36004*
€ 366,94845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.