Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 300VAC; 32A; Ausg: Schraube M4; 300VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FLLE2032APMI
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FLLE2032APMI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 300v
entstörkondensator
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuseabmessungen: 45x51x91mm
Gehäusematerial: Metall
Ausgänge: Schraube M4
Betriebsspannung: 300V AC;300V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 32A
Herstellerserie: FLLE2 - P
Weitere Suchbegriffe: kemet entstörkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,99005*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 9 Stück (ab € 33,55445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 386,37*
€ 459,7803
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 342,14004*
€ 407,14665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 335,30004*
€ 399,00705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 328,70007*
€ 391,15308
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 301,99005*
€ 359,36816
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.