Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 300VAC; 25A; Ausg: Leitungen 140mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FLLE2025ASDD
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FLLE2025ASDD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 300v
entstörkondensator
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuseabmessungen: 48,5x56,5x130,5mm
Gehäusematerial: Metall
Ausgänge: Leitungen 140mm
Betriebsspannung: 300V AC;300V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 25A
Herstellerserie: FLLE2 - S
Weitere Suchbegriffe: kemet entstörkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 45,475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 356,51004*
€ 424,24695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 309,31002*
€ 368,07892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 297,74004*
€ 354,31065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 295,47*
€ 351,6093
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 272,85*
€ 324,6915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.