Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 300VAC; 6A; Ausg: Leitungen 140mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FLLE2006APMD
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FLLE2006APMD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 300v
entstörkondensator
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuseabmessungen: 19x45x51mm
Gehäusematerial: Metall
Ausgänge: Leitungen 140mm
Betriebsspannung: 300V AC;300V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 6A
Herstellerserie: FLLE2 - P
Weitere Suchbegriffe: kemet entstörkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 15,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 243,41004*
€ 289,65795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 223,46004*
€ 265,91745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 207,41004*
€ 246,81795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 205,29*
€ 244,2951
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 186,36*
€ 221,7684
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.