Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 250VAC; 2x0,1uF; 100A; Ø37,5x109mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; 2x0,1uF; 100A; Ø37,5x109mm
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; 2x0,1uF; 100A; Ø37,5x109mm
Artikel-Nr.:
     2805-FLLDH100A025I0
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FLLDH100A025I0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
kemet entstörkondensator
entstörkondensator
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: Ø37,5x109mm
Gehäusematerial: Metall
Ausgänge: Schraube M8
Betriebsspannung: 250V AC;440V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 100A
Kapazität Cy: 2x0,1µF
Testspannung: 2700V
Herstellerserie: F.LL.DH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 73,04*
€ 94,14*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,06*
€ 132,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.