Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: elektrisch; LCD; VAC: 1÷1000V; VDC: 1÷1000V; I AC: 200A; IP52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tester: elektrisch; LCD; VAC: 1÷1000V; VDC: 1÷1000V; I AC: 200A; IP52
Tester: elektrisch; LCD; VAC: 1÷1000V; VDC: 1÷1000V; I AC: 200A; IP52
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-T6-1000
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-T6-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IP52
Äußere Abmessungen: 61,1x259,3x43,8mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Abtaster-Typ: elektrisch
Resistenz gegenüber: Fallhöhe 3m
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: POM-6041B;POM-5912B;POM-6232A
Standardausstattung: Messkabel
Messgerät-Eigenschaften: automatische Bereichsänderung;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);FieldSense - berührungslose Messung von Spannung, Strom und Frequenz
Gewicht mit Batterie: 499g
Optionale Ausstattung: Greifer für Krokodilklemmen FLK-AC220;Greifer für Krokodilklemmen FLK-AC285
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Echteffektivwertmessung: True RMS
Herstellergarantie (Monate): 24
AC Strommessbereich: 200A
Widerstandsmessbereich: 2kΩ;20kΩ;100kΩ
DC Spannungsmessbereich: 1...1000V
AC Spannungsmessbereich: 1...1000V
Messfrequenz: 45...66Hz
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x2
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(3% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 2 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,02*
€ 424,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,78*
€ 424,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,90*
€ 393,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,85*
€ 387,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,82*
€ 359,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.