Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: berührungsloser Spannungsdetektor; 200÷1000VAC; IP40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tester: berührungsloser Spannungsdetektor; 200÷1000VAC; IP40
Tester: berührungsloser Spannungsdetektor; 200÷1000VAC; IP40
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-1AC-2-5PK
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 1AC-2-5PK
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FLUKE
Stromquelle: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IP40
Entspricht Norm: EN 61010;CAT IV 1000V
Abtaster-Typ: berührungsloser Spannungsdetektor
Messgerät-Eigenschaften: Auto Test Funktion;optische (LED) und akustische Signalisierung der aufgedeckten Spannung;Set aus 5 Detektoren
Aufgedeckter Spannungsbereich: 200...1000V AC
Batterie/Akku: Batterie LR03 AAA 1,5V x2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,68*
€ 197,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,68*
€ 188,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,73*
€ 186,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,81*
€ 173,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,59*
€ 157,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.