Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; Ø: 9mm; 80Ω; A: 19,5mm; B: 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; Ø: 9mm; 80Ω; A: 19,5mm; B: 18mm
Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; Ø: 9mm; 80Ω; A: 19,5mm; B: 18mm
Artikel-Nr.:
     2805-FLF-902
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     FLF-902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappferrit
klappferrit
Hersteller: FERROCORE
Montage: auf Kabel;Verschluss-Spanner
Gehäusematerial: Polyamid
Maß A: 19,5mm
Maß E: 5,5mm
Max. Leitungsdurchmesser: 9mm
Impedanz bei 25MHz: 80Ω
Impedanz bei 100MHz: 130Ω
Kernmaterial: Ni-Zn Ferromagntismus
Ferrit-Typ: zweiteilig
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Ferritanwendung: auf Rundkabel
Maß B: 18mm
Maß C: 9mm
Maß D: 35mm
Bauart: Kunststoffhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.