Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; Torx® PLUS; 10IP; L. ges: 50mm; Befestigung: 1/4" (E6,3mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felo Bit, Industrie E 6,3 x 50mm IP 10 (10 Stück)
Felo Bit, Industrie E 6,3 x 50mm IP 10 (10 Stück)
Artikel-Nr.:
     2805-FL03310510
Herst.-Nr.:
     033 105 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX PLUS)
Hersteller: FELO
Befestigung: 1/4" (E6,3mm)
Gesamtlänge: 50mm
Werkzeug-Typ: Bit
Ausführung der Lötspitze: Torx® PLUS
Bit-Größe: 10IP
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 3,84*
16 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 4,12*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,43*
€ 5,07*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 30,80*
€ 40,72*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 51,83*
€ 66,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.