Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 3,3nF; 160VAC; 250VDC; 7,5mm; ±10%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 3,3nF; 160VAC; 250VDC; 7,5mm; ±10%; THT
Kondensator: Polyester; 3,3nF; 160VAC; 250VDC; 7,5mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-FKS3-3.3N/250
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS3F013302B00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 3x8,5x10mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 3,3nF
Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensatorenserie: MKT
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;blockierend;entkoppelnd
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 656,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,13134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 717,35*
€ 853,6465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 709,25*
€ 844,0075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 698,00*
€ 830,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 681,55*
€ 811,0445
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 656,70*
€ 781,473
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.