Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 2,2nF; 63VAC; 100VDC; 7,5mm; ±10%; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 2,2nF; 63VAC; 100VDC; 7,5mm; ±10%; THT
Kondensator: Polyester; 2,2nF; 63VAC; 100VDC; 7,5mm; ±10%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-FKS3-2.2N/100
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS3D012202B00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 3x8,5x10mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 2,2nF
Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensatorenserie: MKT
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: DC Anwendung;blockierend;entkoppelnd
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,131*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.