Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 3,3nF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FKS-Folienkondensator, 3.3 nF, ±10 %, 400 V (DC), PET, 5 mm, FKS2G013301A00KSSD
FKS-Folienkondensator, 3.3 nF, ±10 %, 400 V (DC), PET, 5 mm, FKS2G013301A00KSSD
FKS-Folienkondensator, 3.3 nF, ±10 %, 400 V (DC), PET, 5 mm, FKS2G013301A00KSSD
Artikel-Nr.:
     2805-FKS2-3.3N/400
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS2G013301A00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 2,5x6,5x7,2mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 3,3nF
Betriebsspannung: 400V DC;200V AC
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 1kV/μs
Klimakategoria: 55/100/56;IEC 60068-1
Kondensatorenanwendung: entkoppelnd;schnelle digitale Verbindung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Resistenz gegenüber: Pulsation
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5000
€ 5,90*
ab € 0,113*
€ 0,143*
10
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 715,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.