Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 3,3nF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±5%; -55÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 3,3nF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±5%; -55÷100°C
Kondensator: Polyester; 3,3nF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±5%; -55÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-FKS2-3.3N/400-5%-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS2G013301A00JO00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 2,5x6,5x7,2mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 3,3nF
Betriebsspannung: 400V DC;200V AC
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 1kV/μs
Klimakategoria: 55/100/56;IEC 60068-1
Kondensatorenanwendung: entkoppelnd;schnelle digitale Verbindung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Resistenz gegenüber: Pulsation
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,145*
  
Preis gilt ab 4.400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.200 Stück
Mindestbestellmenge: 4400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.