Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 22nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 22nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C
Kondensator: Polyester; 22nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-FKS2-22N/100
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS2D022201E00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 4,5x9,5x7,2mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 22nF
Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 1kV/μs
Klimakategoria: 55/100/56;IEC 60068-1
Kondensatorenanwendung: entkoppelnd;schnelle digitale Verbindung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Resistenz gegenüber: Pulsation
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,17227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 751,88*
€ 894,7372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 740,04*
€ 880,6476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 721,60*
€ 858,704
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 689,08*
€ 820,0052
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.