Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 2,2nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FKS-Folienkondensator, 2.2 nF, ±10 %, 100 V (DC), PET, 5 mm, FKS2D012201A00KSSD
FKS-Folienkondensator, 2.2 nF, ±10 %, 100 V (DC), PET, 5 mm, FKS2D012201A00KSSD
FKS-Folienkondensator, 2.2 nF, ±10 %, 100 V (DC), PET, 5 mm, FKS2D012201A00KSSD
Artikel-Nr.:
     2805-FKS2-2.2N/100
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS2D012201A00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 2,5x6,5x7,2mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 2,2nF
Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 1kV/μs
Klimakategoria: 55/100/56;IEC 60068-1
Kondensatorenanwendung: entkoppelnd;schnelle digitale Verbindung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Resistenz gegenüber: Pulsation
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0989*
€ 0,3144*
1
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3144*
€ 0,37414
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2856*
€ 0,33986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2108*
€ 0,25085
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1275*
€ 0,15173
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,144* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.