Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1nF; 160VAC; 250VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FKS2-1N/250
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS2F011001A00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 2,5x6,5x7,2mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 250V DC;160V AC
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 1kV/μs
Klimakategoria: 55/100/56;IEC 60068-1
Kondensatorenanwendung: entkoppelnd;schnelle digitale Verbindung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Resistenz gegenüber: Pulsation
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,113*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,119*
€ 0,142
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,117*
€ 0,139
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.