Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±5%; 2,5x6,5x7,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±5%; 2,5x6,5x7,2mm
Kondensator: Polyester; 1nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±5%; 2,5x6,5x7,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-FKS2-1N/100-5%-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS2D011001A00JO00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 2,5x6,5x7,2mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 1kV/μs
Klimakategoria: 55/100/56;IEC 60068-1
Kondensatorenanwendung: entkoppelnd;schnelle digitale Verbindung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Resistenz gegenüber: Pulsation
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 3.300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6600 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 13200 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 33000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 66000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 3300000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.