Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10nF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±10%; -55÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FKP-Folienkondensator, 10 nF, ±10 %, 400 V (DC), PET, 5 mm, FKS2G021001C00KSSD
FKP-Folienkondensator, 10 nF, ±10 %, 400 V (DC), PET, 5 mm, FKS2G021001C00KSSD
FKP-Folienkondensator, 10 nF, ±10 %, 400 V (DC), PET, 5 mm, FKS2G021001C00KSSD
Artikel-Nr.:
     2805-FKS2-10N/400
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS2G021001C00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 3x7,5x7,2mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 400V DC;200V AC
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 1kV/μs
Klimakategoria: 55/100/56;IEC 60068-1
Kondensatorenanwendung: entkoppelnd;schnelle digitale Verbindung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Resistenz gegenüber: Pulsation
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,31*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,129*
€ 0,322*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.