Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10nF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±5%; -55÷100°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10nF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±5%; -55÷100°C
Kondensator: Polyester; 10nF; 200VAC; 400VDC; 5mm; ±5%; -55÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-FKS2-10N/400-5%-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS2G021001C00JO00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 3,5x8,5x7,2mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 400V DC;200V AC
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 1kV/μs
Klimakategoria: 55/100/56;IEC 60068-1
Kondensatorenanwendung: entkoppelnd;schnelle digitale Verbindung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Resistenz gegenüber: Pulsation
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,976*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.600 Stück (ab € 0,18186* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 332,512*
€ 395,68928
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 327,776*
€ 390,05344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 311,152*
€ 370,27088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 304,288*
€ 362,10272
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 290,976*
€ 346,26144
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.