Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 10nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±5%; 3x7,5x7,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 10nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±5%; 3x7,5x7,2mm
Kondensator: Polyester; 10nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±5%; 3x7,5x7,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-FKS2-10N/100-5%-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS2D021001B00JO00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 3x7,5x7,2mm
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensatorenserie: MKT
Impulsresistenz: 1kV/μs
Klimakategoria: 55/100/56;IEC 60068-1
Kondensatorenanwendung: entkoppelnd;schnelle digitale Verbindung
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Resistenz gegenüber: Pulsation
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,157*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.