Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 6,8nF; 5,5x7x7,2mm; THT; ±5%; 5mm; 63VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 6,8nF; 5,5x7x7,2mm; THT; ±5%; 5mm; 63VAC
Kondensator: Polypropylen; 6,8nF; 5,5x7x7,2mm; THT; ±5%; 5mm; 63VAC
Artikel-Nr.:
     2805-FKP2-6N8/100-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2D016801G00JO00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 5,5x7x7,2mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 6,8nF
Impulsresistenz: 1kV/μs
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: AC Anwendung
Kondensatoreneigenschaften: niedriger Temperaturkoeffizient;niedriger Verlustkoeffizient
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,137*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.