Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 470pF; 4,5x6x7,2mm; THT; ±2,5%; 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FKP2-470P/100
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2D004701D00HSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±2,5%
Gehäuseabmessungen: 4,5x6x7,2mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47nF
Impulsresistenz: 1kV/μs
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: AC Anwendung
Kondensatoreneigenschaften: niedriger Temperaturkoeffizient;niedriger Verlustkoeffizient
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,117*
  
Preis gilt ab 120.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12000 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.