Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 1nF; 5,5x7x7,2mm; THT; ±5%; 5mm; 800VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 1nF; 5,5x7x7,2mm; THT; ±5%; 5mm; 800VDC
Kondensator: Polypropylen; 1nF; 5,5x7x7,2mm; THT; ±5%; 5mm; 800VDC
Artikel-Nr.:
     2805-FKP2-1N/800-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2L011001G00JO00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 5,5x7x7,2mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;800V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1nF
Impulsresistenz: 1kV/μs
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: AC Anwendung
Kondensatoreneigenschaften: niedriger Temperaturkoeffizient;niedriger Verlustkoeffizient
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,127*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.