Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 1nF; 4,5x6x7,2mm; THT; ±10%; 5mm; 630VDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 1nF; 4,5x6x7,2mm; THT; ±10%; 5mm; 630VDC
Kondensator: Polypropylen; 1nF; 4,5x6x7,2mm; THT; ±10%; 5mm; 630VDC
Artikel-Nr.:
     2805-FKP2-1N/630
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2J011001D00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 4,5x6x7,2mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1nF
Impulsresistenz: 1kV/μs
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: AC Anwendung
Kondensatoreneigenschaften: niedriger Temperaturkoeffizient;niedriger Verlustkoeffizient
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6.000 Stück (ab € 0,10196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 677,94*
€ 806,7486
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 672,06*
€ 799,7514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 661,98*
€ 787,7562
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 643,92*
€ 766,2648
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 611,76*
€ 727,9944
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.