Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 1nF; 4,5x6x7,2mm; THT; ±2,5%; 5mm; 63VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-FKP2-1N/100
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2D011001D00HSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±2,5%
Gehäuseabmessungen: 4,5x6x7,2mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1nF
Impulsresistenz: 1kV/μs
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: AC Anwendung
Kondensatoreneigenschaften: niedriger Temperaturkoeffizient;niedriger Verlustkoeffizient
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,355*
3
€ 5,95*
ab € 0,3065*
€ 0,6464*
1 Tag
3080
10
€ 14,99*
ab € 0,151*
€ 0,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.