Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 10nF; 5,5x7x7,2mm; THT; ±5%; 5mm; 63VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-FKP2-10N/63
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2C021001G00JSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 5,5x7x7,2mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 10nF
Impulsresistenz: 1kV/μs
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: AC Anwendung
Kondensatoreneigenschaften: niedriger Temperaturkoeffizient;niedriger Verlustkoeffizient
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4000
€ 5,90*
ab € 0,112*
€ 0,144*
1
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,36*
1 Tag
1970
10
€ 14,99*
ab € 0,148*
€ 0,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 576,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.