Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 0,068uF; 31x46x41,5mm; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FKP1Y026807I00KSSD
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1Y026807I00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 31x46x41,5mm
Max. Betriebsspannung: 700V AC;6kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 68nF
Impulsresistenz: 13kV/μs
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: Stromkreis für hohe Frequenzen;Impulsschaltungen;Hochstromarbeiten
Kondensatoreneigenschaften: niedriger Verlustkoeffizient;verfügt über Eigenreparatureffekt
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 889,16016*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 168 Stück (ab € 5,29262* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 963,6816*
€ 1.146,7811
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 949,90056*
€ 1.130,38167
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 922,04112*
€ 1.097,22893
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 905,07144*
€ 1.077,03501
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 889,16016*
€ 1.058,10059
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.