Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 0,068uF; 19x32x41,5mm; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FKP1U026807F00KSSD
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1U026807F00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 19x32x41,5mm
Max. Betriebsspannung: 2kV DC;700V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 68nF
Impulsresistenz: 11kV/μs
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: Stromkreis für hohe Frequenzen;Impulsschaltungen;Hochstromarbeiten
Kondensatoreneigenschaften: niedriger Verlustkoeffizient;verfügt über Eigenreparatureffekt
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 210.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 420 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 420 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 840 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 2100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 4200 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 210000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.