Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfnadel; Arbeitshub: 1,2mm; Hub max: 1,8mm; 3A; Ø: 1mm; gelötet


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FK-499
Hersteller:
     FIXTEST
Herst.-Nr.:
     FK-499
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIXTEST
Montage: gelötet
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 40mΩ
Betriebstemperatur: -55...250°C
Nennstrom: 3A
Länge: 9,9mm
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Mess Zubehörs-Typ: Prüfnadel
Hub max.: 1,8mm
Arbeitshub: 1,2mm
Durchmesser Kabelschuh: 1mm
Federauslenkungskraft: 2N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.