Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Distanzisolatoren; Polyamid; 5,4mm; Anwendung: TO220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzisolatoren; Polyamid; 5,4mm; Anwendung: TO220
Distanzisolatoren; Polyamid; 5,4mm; Anwendung: TO220
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-TC-1
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-TC-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIX&FASTEN
Material: Polyamid
Anwendung: TO220
Distanzelement-Typ: Distanzisolatoren
Maß E: 8mm
Größe F: 3.5mm
Größe G: 3.4mm
Distanzlänge: 5.4mm
Maß A: 16mm
Maß B: 13mm
Maß D: 10.7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0389*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1671*
€ 0,19885
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.