Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ABS,Polycarbonat; schwarz; H: 22mm; L: 52mm; W: 12,2mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Griff; ABS,Polycarbonat; schwarz; H: 22mm; L: 52mm; W: 12,2mm
Griff; ABS,Polycarbonat; schwarz; H: 22mm; L: 52mm; W: 12,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-HANU-91
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-HANU-91
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 4mm
Raster Montageöffnungen: 45,3mm
Breite: 12,2mm
Material: ABS;Polycarbonat
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Höhe: 22mm
Länge: 52mm
Montage Element-Typ: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,354*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,177* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,014*
€ 2,39666
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,764*
€ 0,90916
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,704*
€ 0,83776
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.