Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; Polyamid; schwarz; H: 30mm; L: 46,3mm; W: 6,3mm; Gewinde: M3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Griff; Polyamid; schwarz; H: 30mm; L: 46,3mm; W: 6,3mm; Gewinde: M3
Griff; Polyamid; schwarz; H: 30mm; L: 46,3mm; W: 6,3mm; Gewinde: M3
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-HANU-40
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-HANU-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 40mm
Breite: 6,3mm
Material: Polyamid
Höhe: 30mm
Länge: 46,3mm
Gewinde: M3
Montage Element-Typ: Griff
Gewindesteigung: 0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.