Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ABS,Polycarbonat; schwarz; H: 28,4mm; L: 37,3mm; W: 5,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Griff; ABS,Polycarbonat; schwarz; H: 28,4mm; L: 37,3mm; W: 5,5mm
Griff; ABS,Polycarbonat; schwarz; H: 28,4mm; L: 37,3mm; W: 5,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-HANU-32
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-HANU-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 2,4mm
Raster Montageöffnungen: 32mm
Breite: 5,5mm
Material: ABS;Polycarbonat
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Höhe: 28,4mm
Länge: 37,3mm
Montage Element-Typ: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,672*
€ 1,98968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,654*
€ 0,77826
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.