Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff; ABS,Polycarbonat; schwarz; H: 29,5mm; L: 83,4mm; W: 12mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Griff; ABS,Polycarbonat; schwarz; H: 29,5mm; L: 83,4mm; W: 12mm
Griff; ABS,Polycarbonat; schwarz; H: 29,5mm; L: 83,4mm; W: 12mm
Artikel-Nr.:
     2805-FIX-HAND-27
Hersteller:
     FIX&FASTEN
Herst.-Nr.:
     FIX-HAND-27
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIX&FASTEN
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 5mm
Raster Montageöffnungen: 77mm
Breite: 12mm
Material: ABS;Polycarbonat
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Höhe: 29,5mm
Länge: 83,4mm
Montage Element-Typ: Griff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,536*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,084*
€ 1,28996
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,044*
€ 1,24236
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,964*
€ 1,14716
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,676*
€ 0,80444
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.