Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadel: Stahl; 1,5"; Größe: 14; gerade; 1,6mm; Befestigung: Luer Lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FIS-14-3/2-ES
Hersteller:
     FISNAR
Herst.-Nr.:
     8001105
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FISNAR
Befestigung: Luer Lock
Innendurchmesser: 1,6mm
Korpusfarbe: oliv
Größe: 14
Eigenschaften des Lötgerätes: Nadel mit Epoxydharz abgedichtet
Anwendung von Lötausrüstung: für Dosierer
Passendes Zubehör: FIS-2801450;FIS-5801420;FIS-5801449;FIS-BARQX-10R;FIS-BARQX-30R;FIS-BARQX-3R;FIS-BARQX-55R;FIS-BARQX-5R
Nadel-Typ: Stahl
Nadelform: gerade
Länge - Zoll: 1,5"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.