Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss: Verteiler; SC/APC,beiderseitig; Eing,: SC/APC; Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschluss: Verteiler; SC/APC,beiderseitig; Eing,: SC/APC; Gold
Anschluss: Verteiler; SC/APC,beiderseitig; Eing,: SC/APC; Gold
Artikel-Nr.:
     2805-FIBRAIN-SPLIT-012
Hersteller:
     FIBRAIN
Herst.-Nr.:
     FPLC-G0-2-164-90-1-2-X1-5-SCA-SCA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIBRAIN
Anschluss-Typ: Verteiler
Eingangsanschlusses-Art: SC/APC
Ausgangsanschlusses-Art: SC/APC x64
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;SC/APC
Ausführung: optisch
Herstellerserie: Gold
Maße (a x b x c): 100x40x6mm
Ausführung der Fasern: SMF G657A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,82*
€ 304,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,45*
€ 296,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,45*
€ 238,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.