Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss: Verteiler; SC/APC,beiderseitig; Eing,: SC/APC; Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschluss: Verteiler; SC/APC,beiderseitig; Eing,: SC/APC; Gold
Anschluss: Verteiler; SC/APC,beiderseitig; Eing,: SC/APC; Gold
Artikel-Nr.:
     2805-FIBRAIN-SPLIT-011
Hersteller:
     FIBRAIN
Herst.-Nr.:
     FPLC-G0-2-164-20-1-3-X1-8-SCA-SCA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIBRAIN
Anschluss-Typ: Verteiler
Eingangsanschlusses-Art: SC/APC
Ausgangsanschlusses-Art: SC/APC x64
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;SC/APC
Ausführung: optisch
Herstellerserie: Gold
Maße (a x b x c): 120x80x18mm
Ausführung der Fasern: SMF G657A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,65*
€ 312,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,42*
€ 305,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,20*
€ 245,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,22*
€ 215,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.