Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss: Verteiler; SC/APC,beiderseitig; Eing,: SC/APC; Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschluss: Verteiler; SC/APC,beiderseitig; Eing,: SC/APC; Gold
Anschluss: Verteiler; SC/APC,beiderseitig; Eing,: SC/APC; Gold
Artikel-Nr.:
     2805-FIBRAIN-SPLIT-010
Hersteller:
     FIBRAIN
Herst.-Nr.:
     FPLC-G0-2-132-90-1-2-X1-4-SCA-SCA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIBRAIN
Anschluss-Typ: Verteiler
Eingangsanschlusses-Art: SC/APC
Ausgangsanschlusses-Art: SC/APC x32
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;SC/APC
Ausführung: optisch
Herstellerserie: Gold
Maße (a x b x c): 80x20x6mm
Ausführung der Fasern: SMF G657A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.