Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschluss: Verteiler; SC/APC,beiderseitig; Eing,: SC/APC; Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschluss: Verteiler; SC/APC,beiderseitig; Eing,: SC/APC; Gold
Anschluss: Verteiler; SC/APC,beiderseitig; Eing,: SC/APC; Gold
Artikel-Nr.:
     2805-FIBRAIN-SPLIT-009
Hersteller:
     FIBRAIN
Herst.-Nr.:
     FPLC-G0-2-132-20-1-3-X1-7-SCA-SCA
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIBRAIN
Anschluss-Typ: Verteiler
Eingangsanschlusses-Art: SC/APC
Ausgangsanschlusses-Art: SC/APC x32
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;SC/APC
Ausführung: optisch
Herstellerserie: Gold
Maße (a x b x c): 100x80x10mm
Ausführung der Fasern: SMF G657A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.