Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lichtwellenleiter; EXO-G0; ØLeitg: 5,9mm; Farbe: grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Lichtwellenleiter; EXO-G0; ØLeitg: 5,9mm; Farbe: grau
Leitungen: Lichtwellenleiter; EXO-G0; ØLeitg: 5,9mm; Farbe: grau
Artikel-Nr.:
     2805-FIBRAIN-CAB-004
Hersteller:
     FIBRAIN
Herst.-Nr.:
     EXO-G0-04-A-0LC32BKTT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FIBRAIN
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leitungs-Typ: Lichtwellenleiter
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: grau
Leitungs-Art: EXO-G0
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anwendung der Leitungen: LAN;FTTX
Leitungsaußendurchmesser: 5,9mm
Lichtwellenleiter Größe: 9/125µm
Anzahl der Fasern: 4
Ausführung der Fasern: SMF G652D
Packungsinhalt: 1km
Art des Materials: glasfaserverstärktes;halogenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5323* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,54*
€ 118,4526
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,87*
€ 115,2753
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 80,30*
€ 95,557
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,08*
€ 82,2052
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,95*
€ 71,3405
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,23*
€ 63,3437
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.